Eriks

Kabeltülle CR 4.5x9.5x2mm

  • ERIKS:12731106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hochwertiges, flexibles Material für eine vereinfachte Montage.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten. Bis +90°C einsetzbar.

REACH konform, aber enthält folgende Substanzen gemäss der SVHC-Liste: ETU CAS No. 96-45-7
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.41inkl. MwSt

2964 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.30

-

50+

CHF 0.97

25.08%

100+

CHF 0.65

50.00%

200+

CHF 0.34

73.69%

500+

CHF 0.26

80.38%

1000+

CHF 0.23

82.08%

2000+

CHF 0.21

83.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
DA
Material
CR
Härte
50...60 Shore A
b
2 mm
B1
4.5 mm
B2
4.5 mm
d
9.5 mm
D
13 mm
i
4.5 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Chloroprene-Elastomer