CHF 6.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.68inkl. MwSt
1540 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.18 | - |
50+ | CHF 4.78 | 22.73% |
100+ | CHF 4.04 | 34.63% |
200+ | CHF 2.39 | 61.33% |
500+ | CHF 1.95 | 68.53% |
1000+ | CHF 1.82 | 70.63% |
2000+ | CHF 1.70 | 72.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | CR |
Härte | 50...60 Shore A |
Gesamte Dicke | 1 mm |
A | 48 mm |
B | 60 mm |
C | 68 mm |
D | 10 mm |
E | 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Chloroprene-Elastomer |
Max. Temperaturbereich | 90 |