Wärmedämmbänder

  • 10
  • 9
  • 3
  • 1
  • 2
  • 2
  • 3
  • 5
27 Produkte angezeigt für Wärmedämmbänder
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 25m 50x5

  • ERIKS:10041400
  • Manufacturer:10041400
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:5 mm

CHF 145.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 157.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 50x3

  • ERIKS:10041409
  • Manufacturer:10041409
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:3 mm

CHF 116.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 40x3

  • ERIKS:10041407
  • Manufacturer:10041407
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:3 mm

CHF 112.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 121.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 50x2

  • ERIKS:10041408
  • Manufacturer:10041408
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:2 mm

CHF 224.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 242.41inkl. MwSt

1.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 25x3

  • ERIKS:10041404
  • Manufacturer:10041404
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:3 mm

CHF 88.80/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 95.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 30x2

  • ERIKS:10041403
  • Manufacturer:10041403
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:2 mm

CHF 148.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 160.26inkl. MwSt

1.58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Glasgewebeband weiss 40x2mm

  • ERIKS:13859913
  • Manufacturer:3 792 994 021
  • Max. Temperatur:450 °C
  • Dicke:2 mm
  • Breite:40 mm

CHF 3.63/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.92inkl. MwSt

168 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 15x3mm

  • ERIKS:13854671
  • Manufacturer:25810-03
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:3 mm
  • Breite:15 mm

CHF 2.97/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 9x3mm

  • ERIKS:13854677
  • Manufacturer:25811-03
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:3 mm
  • Breite:9 mm

CHF 1.81/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1670 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 78.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 84.53inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 20x3mm

  • ERIKS:13854673
  • Manufacturer:25811-03 391506
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:3 mm
  • Breite:20 mm

CHF 3.97/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 25x3mm

  • ERIKS:13854675
  • Manufacturer:25810-03
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:3 mm
  • Breite:25 mm

CHF 4.96/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.36inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 12x5mm

  • ERIKS:13854670
  • Manufacturer:25811-03
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:5 mm
  • Breite:12 mm

CHF 4.44/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 25x5mm

  • ERIKS:13854676
  • Manufacturer:25811-03
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:5 mm
  • Breite:25 mm

CHF 8.77/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.47inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Glasgewebeband weiss 20x2mm

  • ERIKS:13859910
  • Manufacturer:3 792 992 021
  • Max. Temperatur:450 °C
  • Dicke:2 mm
  • Breite:20 mm

CHF 372.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.007Mindestbestellmenge: 0.007

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 52.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.21inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 91.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.02inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

CHF 177.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.88inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 12x3mm

  • ERIKS:13854669
  • Manufacturer:25810-03
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:3 mm
  • Breite:12 mm

CHF 2.40/ Meterexkl. MwSt

CHF 2.59inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 20x5mm

  • ERIKS:13854674
  • Manufacturer:25810-03
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:5 mm
  • Breite:20 mm

CHF 6.96/ Meterexkl. MwSt

CHF 7.52inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

Glasgewebeband weiss 60x2mm

  • ERIKS:14886747
  • Max. Temperatur:450 °C
  • Dicke:2 mm
  • Breite:60 mm

CHF 5.16/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.58inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 25m 100x5

  • ERIKS:10041402
  • Manufacturer:10041402
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:5 mm

CHF 279.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 301.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 40x1,5

  • ERIKS:10041406
  • Manufacturer:10041406
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:1.5 mm

CHF 74.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 80.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 25m 80x5

  • ERIKS:10041401
  • Manufacturer:10041401
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:5 mm

CHF 236.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 255.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 30x3

  • ERIKS:10041405
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:3 mm

CHF 95.70/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 103.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026