CHF 74.70/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 80.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.70 | - |
5+ | CHF 58.90 | 21.15% |
10+ | CHF 48.90 | 34.54% |
25+ | CHF 41.50 | 44.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Max. Temperatur | 550 °C |
Material | Glasfaser |
Dicke | 1.5 mm |
Breite | 40 mm |
Länge | 50 m |
Form | Band |
Herstellungsmethode | Geflochten |