FRENZELIT

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 50x2

  • ERIKS:10041408
  • Hersteller:10041408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 224.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 242.41inkl. MwSt

1.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 224.25

-

250+

CHF 184.00

17.95%

500+

CHF 134.75

39.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Max. Temperatur
550 °C
Material
Glasfaser
Dicke
2 mm
Breite
50 mm
Länge
50 m
Form
Band
Herstellungsmethode
Geflochten