Klebband Pyrosil für Thermoisolationsprodukte 38x1.5mm/11m

  • ERIKS:14888992
Image 1
Zum Verkleben von Thermo-Isolationsbändern Pyrojacket.

Produkteigenschaften
  • 1.2 K-Wert in BTU/°F/Stunde/24.4 mm Dicke
  • Flammenresistenz von 7 Sek. US Fed. Spez. CCT-191-B Methode 5902
  • Öl- und Flüssigkeitsbeständigkeit von 120 h in MIL-L-6082 und Skydrol 500 bei 25°C
  • Abrasion nach Wyzenbeck, Zug 6 Ibs: 9500 Zyklen Druck 3 1/3 Ibs
  • Schläuche aus Gummi, PTFE und Metall, geschützt mit Pyroprotect erfüllen "SAE Aerospace flame test" 1055 B: 1093 °C, 15 min.
  • Basis Silikonelastomerfolie selbstverschliessend
  • Ohne schädliche Spaltprodukte verbrennbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.88inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 177.50

-

11+

CHF 142.00

20.00%

22+

CHF 120.50

32.11%

33+

CHF 113.50

36.06%

50+

CHF 111.50

37.18%

75+

CHF 109.00

38.59%

113+

CHF 107.00

39.72%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Dicke
1.5 mm
Breite
38 mm
Farbe
Rot