Klebband Pyrosil für Thermoisolationsprodukte 25x0.5mm/11m

  • ERIKS:14888991
Image 1
Zum Verkleben von Thermo-Isolationsbändern Pyrojacket.

Produkteigenschaften
  • 1.2 K-Wert in BTU/°F/Stunde/24.4 mm Dicke
  • Flammenresistenz von 7 Sek. US Fed. Spez. CCT-191-B Methode 5902
  • Öl- und Flüssigkeitsbeständigkeit von 120 h in MIL-L-6082 und Skydrol 500 bei 25°C
  • Abrasion nach Wyzenbeck, Zug 6 Ibs: 9500 Zyklen Druck 3 1/3 Ibs
  • Schläuche aus Gummi, PTFE und Metall, geschützt mit Pyroprotect erfüllen "SAE Aerospace flame test" 1055 B: 1093 °C, 15 min.
  • Basis Silikonelastomerfolie selbstverschliessend
  • Ohne schädliche Spaltprodukte verbrennbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.02inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 91.60

-

11+

CHF 73.30

19.98%

22+

CHF 62.30

31.99%

33+

CHF 58.70

35.92%

50+

CHF 57.40

37.34%

75+

CHF 56.30

38.54%

113+

CHF 55.20

39.74%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Dicke
0.5 mm
Breite
25 mm
Farbe
Rot