FRENZELIT

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 50x3

  • ERIKS:10041409
  • Hersteller:10041409
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 116.50

-

5+

CHF 93.00

20.17%

10+

CHF 77.30

33.65%

25+

CHF 66.20

43.18%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Max. Temperatur
550 °C
Material
Glasfaser
Dicke
3 mm
Breite
50 mm
Länge
50 m
Form
Band
Herstellungsmethode
Geflochten