CHF 3.63/ Meterexkl. MwSt
CHF 3.92inkl. MwSt
168 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.63 | - |
250+ | CHF 2.97 | 18.21% |
500+ | CHF 2.17 | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Max. Temperatur | 450 °C |
Dicke | 2 mm |
Breite | 40 mm |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 50 m |
Betriebstemperatur kurzfristig | 700 °C |