
CHF 2.40/ Meterexkl. MwSt
CHF 2.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.40 | - |
50+ | CHF 1.84 | 23.33% |
100+ | CHF 1.42 | 40.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Fiberfrax |
Max. Temperatur | 1260 °C |
Dicke | 3 mm |
Breite | 12 mm |
Länge | 10 m |
Form | Selbstklebend |
Farbe | Weiss |