CHF 236.50/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 255.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 236.50 | - |
5+ | CHF 189.50 | 19.87% |
10+ | CHF 158.00 | 33.19% |
25+ | CHF 135.00 | 42.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Max. Temperatur | 550 °C |
Material | Glasfaser |
Dicke | 5 mm |
Breite | 80 mm |
Länge | 25 m |
Form | Band |
Herstellungsmethode | Geflochten |