

CHF 95.70/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 103.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 95.70 | - |
5+ | CHF 75.70 | 20.90% |
10+ | CHF 62.60 | 34.59% |
25+ | CHF 53.10 | 44.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Max. Temperatur | 550 °C |
Material | Glasfaser |
Dicke | 3 mm |
Breite | 30 mm |
Länge | 50 m |
Form | Band |
Herstellungsmethode | Geflochten |