Keramikfaserband Fiberfrax weiss 12x5mm

  • ERIKS:13854670
  • Hersteller:25811-03
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Unbrennbar
  • Geringe Wärmeleitfähigkeit
  • Einseitig selbstklebend
  • Kleber brennt
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.44/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.80inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.44

-

50+

CHF 3.42

22.97%

100+

CHF 2.63

40.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Fiberfrax
Max. Temperatur
1260 °C
Dicke
5 mm
Breite
12 mm
Länge
10 m
Farbe
Weiss