CHF 112.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 121.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 112.00 | - |
5+ | CHF 88.30 | 21.16% |
10+ | CHF 73.10 | 34.73% |
25+ | CHF 62.60 | 44.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Max. Temperatur | 550 °C |
Material | Glasfaser |
Dicke | 3 mm |
Breite | 40 mm |
Länge | 50 m |
Form | Band |
Herstellungsmethode | Geflochten |