Glasgewebeband weiss 60x2mm

  • ERIKS:14886747
Image 1
Produkteigenschaften
  • Mit festen Webekanten
  • Unbrennbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.16/ Meterexkl. MwSt

CHF 5.58inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.16

-

250+

CHF 4.26

17.54%

500+

CHF 3.13

39.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Max. Temperatur
450 °C
Dicke
2 mm
Breite
60 mm
Farbe
Weiss
Rollenlänge
50 m
Betriebstemperatur kurzfristig
700 °C