Keramikfaserband Fiberfrax weiss 15x3mm

  • ERIKS:13854671
  • Hersteller:25810-03
Image 1
Produkteigenschaften
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Unbrennbar
  • Geringe Wärmeleitfähigkeit
  • Einseitig selbstklebend
  • Kleber brennt
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.97/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.97

-

50+

CHF 2.29

22.77%

100+

CHF 1.75

41.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Fiberfrax
Max. Temperatur
1260 °C
Dicke
3 mm
Breite
15 mm
Länge
10 m
Farbe
Weiss