
CHF 1.81/ Meterexkl. MwSt
CHF 1.95inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
1670 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.81 | - |
50+ | CHF 1.39 | 22.99% |
100+ | CHF 1.08 | 40.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Fiberfrax |
Max. Temperatur | 1260 °C |
Dicke | 3 mm |
Breite | 9 mm |
Länge | 10 m |
Form | Selbstklebend |
Farbe | Weiss |