
CHF 6.96/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.52inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.96 | - |
50+ | CHF 5.34 | 23.28% |
100+ | CHF 4.16 | 40.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Fiberfrax |
Max. Temperatur | 1260 °C |
Dicke | 5 mm |
Breite | 20 mm |
Länge | 10 m |
Form | Selbstklebend |
Farbe | Weiss |