Glasgewebeband weiss 20x2mm

  • ERIKS:13859910
  • Hersteller:3 792 992 021
Image 1
Produkteigenschaften
  • Mit festen Webekanten
  • Unbrennbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 372.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.94inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.007Mindestbestellmenge: 0.007

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 372.75

-

250+

CHF 308.25

17.30%

500+

CHF 223.50

40.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Max. Temperatur
450 °C
Dicke
2 mm
Breite
20 mm
Farbe
Weiss
Rollenlänge
150 m
Betriebstemperatur kurzfristig
700 °C