Thermoisolationsband Pyrojacket 50x5mm/15m

  • ERIKS:14888989
Image 1
Zum Umwickeln der Rohre, wenn keine Schläuche verwendet werden können.

Produkteigenschaften
  • Schützen Personen vor Verbrennungen und Verletzungen durch metallumflochtene Schläuche
  • Isolieren Leitungen gegen Wärmeverlust und reduzieren so die Erwärmung des Umfeldes
  • Schützen Schläuche und Kabel vor kurzfristiger Flammeinwirkung, Spritzern beim Schweissen und vor vorzeitiger Alterung der Oberfläche
  • Bieten bei einem Brand zusätzlichen Schutz, so dass Kabel, Schläuche und Hydraulikleitungen länger funktionieren und später bersten
  • 1.2 K-Wert in BTU/°F/Stunde/24.4 mm Dicke
  • Flammenresistenz von 7 Sek. US Fed. Spez. CCT-191-B Methode 5902
  • Öl- und Flüssigkeitsbeständigkeit von 120 h in MIL-L-6082 und Skydrol 500 bei 25°C
  • Abrasion nach Wyzenbeck, Zug 6 Ibs: 9500 Zyklen Druck 3 1/3 Ibs
  • Schläuche aus Gummi, PTFE und Metall, geschützt mit Pyroprotect erfüllen "SAE Aerospace flame test" 1055 B: 1093 °C, 15 min.
  • Ohne schädliche Spaltprodukte verbrennbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.00/ Meterexkl. MwSt

CHF 56.21inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.00

-

15+

CHF 41.80

19.62%

30+

CHF 37.70

27.50%

45+

CHF 34.10

34.42%

90+

CHF 33.00

36.54%

180+

CHF 32.10

38.27%

360+

CHF 31.10

40.19%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Pyrojacket
Dicke
5 mm
Breite
50 mm
Farbe
Rot