
CHF 8.77/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.77 | - |
50+ | CHF 6.73 | 23.22% |
100+ | CHF 5.19 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | Fiberfrax |
Max. Temperatur | 1260 °C |
Dicke | 5 mm |
Breite | 25 mm |
Länge | 10 m |
Form | Selbstklebend |
Farbe | Weiss |