CHF 279.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 301.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 279.00 | - |
5+ | CHF 226.00 | 19.00% |
10+ | CHF 190.00 | 31.90% |
25+ | CHF 163.50 | 41.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Max. Temperatur | 550 °C |
Material | Glasfaser |
Dicke | 5 mm |
Breite | 100 mm |
Länge | 25 m |
Form | Band |
Herstellungsmethode | Geflochten |