CHF 145.50/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 157.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 145.50 | - |
5+ | CHF 117.00 | 19.59% |
10+ | CHF 97.20 | 33.20% |
25+ | CHF 83.00 | 42.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Max. Temperatur | 550 °C |
Material | Glasfaser |
Dicke | 5 mm |
Breite | 50 mm |
Länge | 25 m |
Form | Band |
Herstellungsmethode | Geflochten |