CHF 88.80/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 95.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.80 | - |
5+ | CHF 69.90 | 21.28% |
10+ | CHF 57.80 | 34.91% |
25+ | CHF 49.40 | 44.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Max. Temperatur | 550 °C |
Material | Glasfaser |
Dicke | 3 mm |
Breite | 25 mm |
Länge | 50 m |
Form | Band |
Herstellungsmethode | Geflochten |