• 39
  • 19
  • 9
  • 6
  • 11
  • 9
  • 3
  • 7
75 Produkte angezeigt für Wärmedämmung
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 25m 50x5

  • ERIKS:10041400
  • Manufacturer:10041400
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:5 mm

CHF 145.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 157.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FRENZELIT Dichtung Isotherm 800 100m 10x10

  • ERIKS:11025802
  • Manufacturer:3436069910
  • Max. Temperatur:700 °C
  • Material:

CHF 599.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 647.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 50x3

  • ERIKS:10041409
  • Manufacturer:10041409
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:3 mm

CHF 116.50/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 125.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaser-Rundschnur 10mm 100m

  • ERIKS:14886783
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:
  • Querschnitt:10 mm

CHF 270.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 291.87inkl. MwSt

1.03 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 40x3

  • ERIKS:10041407
  • Manufacturer:10041407
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:3 mm

CHF 112.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 121.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 50x2

  • ERIKS:10041408
  • Manufacturer:10041408
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:2 mm

CHF 224.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 242.41inkl. MwSt

1.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 25x3

  • ERIKS:10041404
  • Manufacturer:10041404
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:3 mm

CHF 88.80/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 95.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaservierkantschnur 10x10mm 100m

  • ERIKS:13900859
  • Manufacturer:3443069910
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:

CHF 9.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 9.95inkl. MwSt

72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaservierkantschnur 20x20mm 50m

  • ERIKS:13901272
  • Manufacturer:3443069920
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:

CHF 27.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Schnur ISOGLAS geflochten 100M RD10

  • ERIKS:11349797
  • Manufacturer:3471009910
  • Max. Temperatur:450 °C
  • Material:
  • Querschnitt:10 mm

CHF 332.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 358.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaservierkantschnur 15x15mm 50m

  • ERIKS:13901127
  • Manufacturer:3 443 069 915
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:

CHF 16.20/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

165 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaservierkantschnur 12x12mm 50m

  • ERIKS:10041519
  • Manufacturer:3443069912
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:

CHF 575.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 621.58inkl. MwSt

2.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaservierkantschnur 25x25 mm 25m

  • ERIKS:13901385
  • Manufacturer:3443069925
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:

CHF 32.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 35.13inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaservierkantschnur 30x30mm 25m

  • ERIKS:13901467
  • Manufacturer:3 443 069 930
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:

CHF 49.80/ Meterexkl. MwSt

CHF 53.83inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaser-Rundschnur 12mm 50m

  • ERIKS:10041497
  • Manufacturer:3407080212
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:
  • Querschnitt:12 mm

CHF 185.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 199.99inkl. MwSt

3.56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaser-Rundschnu 25mm 50m

  • ERIKS:10041501
  • Manufacturer:3407080225
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:
  • Querschnitt:25 mm

CHF 670.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 724.27inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaser-Rundschnur 6mm 100m

  • ERIKS:14939413
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:
  • Querschnitt:6 mm

CHF 175.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 189.18inkl. MwSt

4.11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Keramikfaser-Rundschnur 8mm 100m

  • ERIKS:14939414
  • Max. Temperatur:1100 °C
  • Material:
  • Querschnitt:8 mm

CHF 225.00/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 243.23inkl. MwSt

1.82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Band Glassfiber 50m 30x2

  • ERIKS:10041403
  • Manufacturer:10041403
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Material:Glasfaser
  • Dicke:2 mm

CHF 148.25/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 160.26inkl. MwSt

1.58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

FRENZELIT Schnur ISOGLAS geflochten 50M RD16

  • ERIKS:11355678
  • Manufacturer:3471009916
  • Max. Temperatur:450 °C
  • Material:
  • Querschnitt:16 mm

CHF 396.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 428.62inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Glasgewebeband weiss 40x2mm

  • ERIKS:13859913
  • Manufacturer:3 792 994 021
  • Max. Temperatur:450 °C
  • Dicke:2 mm
  • Breite:40 mm

CHF 3.63/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.92inkl. MwSt

168 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 15x3mm

  • ERIKS:13854671
  • Manufacturer:25810-03
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:3 mm
  • Breite:15 mm

CHF 2.97/ Meterexkl. MwSt

CHF 3.21inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

210 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 9x3mm

  • ERIKS:13854677
  • Manufacturer:25811-03
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:3 mm
  • Breite:9 mm

CHF 1.81/ Meterexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

1670 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Keramikfaserband Fiberfrax weiss 20x3mm

  • ERIKS:13854673
  • Manufacturer:25811-03 391506
  • Max. Temperatur:1260 °C
  • Dicke:3 mm
  • Breite:20 mm

CHF 3.97/ Meterexkl. MwSt

CHF 4.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

250 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026
Product Image

Schnur Allglas GP125 10m RD 25

  • ERIKS:10041540
  • Manufacturer:10041540
  • Max. Temperatur:550 °C
  • Querschnitt:25 mm

CHF 245.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026