

CHF 670.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 724.27inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 810.00 | - |
50+ | CHF 670.00 | 17.28% |
100+ | CHF 530.00 | 34.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isokeram |
Max. Temperatur | 1100 °C |
Querschnitt | 25 mm |
Material Verstärkung | Inconel |
Form | Rund |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 25 |