

CHF 575.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 621.58inkl. MwSt
2.2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 710.00 | - |
50+ | CHF 575.00 | 19.01% |
100+ | CHF 422.50 | 40.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isokeram |
Max. Temperatur | 1100 °C |
Material Verstärkung | Inconel |
Form | Vierkant |
Breite | 12 mm |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 50 |