

CHF 16.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.51inkl. MwSt
165 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.20 | - |
50+ | CHF 13.20 | 18.52% |
100+ | CHF 9.70 | 40.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isokeram |
Max. Temperatur | 1100 °C |
Material Verstärkung | Inconel |
Form | Vierkant |
Breite | 10 mm |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 50 |