

CHF 270.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 291.87inkl. MwSt
1.03 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 325.00 | - |
100+ | CHF 270.00 | 16.92% |
200+ | CHF 215.00 | 33.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isokeram |
Max. Temperatur | 1100 °C |
Querschnitt | 10 mm |
Material Verstärkung | Inconel |
Form | Rund |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 100 |