

CHF 9.20/ Meterexkl. MwSt
CHF 9.95inkl. MwSt
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.20 | - |
100+ | CHF 7.60 | 17.39% |
200+ | CHF 5.65 | 38.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isokeram |
Max. Temperatur | 1100 °C |
Material Verstärkung | Inconel |
Form | Vierkant |
Breite | 10 mm |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 100 |