

CHF 175.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 189.18inkl. MwSt
4.11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 175.00 | - |
200+ | CHF 145.00 | 17.14% |
400+ | CHF 105.00 | 40.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isokeram |
Max. Temperatur | 1100 °C |
Querschnitt | 6 mm |
Material Verstärkung | Inconel |
Form | Rund |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 100 |