Schnur Allglas GP125 10m RD 25

  • ERIKS:10041540
  • Hersteller:10041540
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 245.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 245.00

-

5+

CHF 198.50

18.98%

10+

CHF 167.00

31.84%

25+

CHF 143.50

41.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
ALLGLAS
Max. Temperatur
550 °C
Querschnitt
25 mm
Form
Rund
Rollenlänge
10