

CHF 27.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 29.94inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.70 | - |
50+ | CHF 22.50 | 18.77% |
100+ | CHF 16.60 | 40.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isokeram |
Max. Temperatur | 1100 °C |
Material Verstärkung | Inconel |
Form | Vierkant |
Breite | 20 mm |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 50 |