

CHF 32.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 35.13inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.50 | - |
50+ | CHF 27.30 | 16.00% |
100+ | CHF 21.80 | 32.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isokeram |
Max. Temperatur | 1100 °C |
Material Verstärkung | Inconel |
Form | Vierkant |
Breite | 25 mm |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 25 |