

CHF 49.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 53.83inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.80 | - |
25+ | CHF 40.00 | 19.68% |
50+ | CHF 31.70 | 36.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isokeram |
Max. Temperatur | 1100 °C |
Material Verstärkung | Inconel |
Form | Vierkant |
Breite | 30 mm |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 25 |