FRENZELIT

FRENZELIT Dichtung Isotherm 800 100m 10x10

  • ERIKS:11025802
  • Hersteller:3436069910
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 599.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 647.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 599.00

-

5+

CHF 563.50

5.93%

10+

CHF 485.50

18.95%

25+

CHF 454.50

24.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FRENZELIT
Serie
Isotherm
Typ
Isotherm 800
Max. Temperatur
700 °C
Form
Vierkant
Breite
10 mm
Farbe
Grün
Rollenlänge
100