

CHF 185.00/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 199.99inkl. MwSt
3.56 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 227.50 | - |
50+ | CHF 185.00 | 18.68% |
100+ | CHF 137.50 | 39.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | Isokeram |
Max. Temperatur | 1100 °C |
Querschnitt | 12 mm |
Material Verstärkung | Inconel |
Form | Rund |
Farbe | Weiss |
Rollenlänge | 50 |