Eriks
  • 51
  • 153
  • 26
  • 6
  • 212
  • 1
  • 1
  • 4
  • 2
  • 25
  • 25
  • 6
  • 18
  • 3
  • 26
1156 Produkte angezeigt für Verschraubungen und Kupplungen

CHF 250.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.25inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 144.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.20inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 193.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.63inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Klemmen Flexoline RK Aluminum 63x6

  • ERIKS:11446772
  • Klemmbereich:von 74 bis 76 mm
  • Schlauch-ID x Wanddicke:63x6

CHF 59.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.54inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 1.1/2" BSP AG x IG 20

  • ERIKS:12703604
  • Manufacturer:ROTAPOINT038SS
  • Max. Betriebsdruck:20 bar
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/2"

CHF 295.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.90inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Klemmen Flexoline GRK Aluminum 38x5

  • ERIKS:11446769
  • Klemmbereich:von 47 bis 49 mm
  • Schlauch-ID x Wanddicke:38x5

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 2" BSP AG x IG 16 bar

  • ERIKS:12703605
  • Manufacturer:ROTAPOINT050SS
  • Max. Betriebsdruck:16 bar
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Größe Anschlussarmatur:2"

CHF 327.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

LMC Klemmen Flexoline GRK Aluminum 100x6,5

  • ERIKS:11446774
  • Klemmbereich:von 112 bis 114 mm
  • Schlauch-ID x Wanddicke:100x6,5

CHF 83.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.48inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 1.1/4" BSP AG x IG 20 bar

  • ERIKS:12961810
  • Manufacturer:32SSVBF
  • Max. Betriebsdruck:20 bar
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/4"

CHF 282.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 1" BSP AG x IG 25 bar

  • ERIKS:12703603
  • Manufacturer:ROTAPOINT025SS
  • Max. Betriebsdruck:25 bar
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Größe Anschlussarmatur:1"

CHF 243.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Product Image

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 4" BSP AG x IG 10 bar

  • ERIKS:12703607
  • Manufacturer:ROTAPOINT100SS
  • Max. Betriebsdruck:10 bar
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Größe Anschlussarmatur:4"

CHF 986.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'066.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

LMC Klemmen Flexoline GRK Aluminum 75x6

  • ERIKS:11446773
  • Klemmbereich:von 86 bis 88.3 mm
  • Schlauch-ID x Wanddicke:75x6

CHF 61.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.81inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Klemmen Flexoline GRK Aluminum 50x5

  • ERIKS:11446771
  • Klemmbereich:von 59 bis 61 mm
  • Schlauch-ID x Wanddicke:50x5

CHF 42.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.40inkl. MwSt

233 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 1/2" BSP AG x IG 25 bar

  • ERIKS:12703601
  • Manufacturer:ROTAPOINT013SS
  • Max. Betriebsdruck:25 bar
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"

CHF 235.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.58inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 1"

  • ERIKS:14886438
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1"

CHF 60.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.29inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 2"

  • ERIKS:14886448
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:2"

CHF 76.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.70inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 3/4" BSP AG x IG 25 bar

  • ERIKS:12703602
  • Manufacturer:ROTAPOINT019SS
  • Max. Betriebsdruck:25 bar
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Größe Anschlussarmatur:3/4"

CHF 240.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.98inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Drehgelenk Rotapoint® Messing/FPM 1.1/2" BSP AG x IG 25 bar

  • ERIKS:12703611
  • Manufacturer:38BRVBF
  • Max. Betriebsdruck:25 bar
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Größe Anschlussarmatur:1.1/2"

CHF 307.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 332.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 3" BSP AG x IG 10 bar

  • ERIKS:12703606
  • Manufacturer:ROTAPOINT075SS
  • Max. Betriebsdruck:10 bar
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Größe Anschlussarmatur:3"

CHF 556.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 601.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Stopfen Typ P 2" PP

  • ERIKS:10037355
  • Schlaucharmatur Typ 2:Cam & Groove
  • Anschlussarmatur 2:Stecker
  • Größe Anschlussarmatur 2:2"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 1.1/2"

  • ERIKS:14886447
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1.1/2

CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.08inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

LMC Drehgelenk Rotapoint® Messing/FPM 1/2" BSP AG x IG 40 bar

  • ERIKS:12703608
  • Manufacturer:ROTAPOINT013BR
  • Max. Betriebsdruck:40 bar
  • Schlaucharmatur Typ:Innengewinde fix
  • Größe Anschlussarmatur:1/2"

CHF 229.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Product Image

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE-Stecker Typ P 1.1/2" PP

  • ERIKS:10037503
  • Schlaucharmatur Typ 2:Cam & Groove
  • Anschlussarmatur 2:Stecker
  • Größe Anschlussarmatur 2:1.1/2"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE-Stecker Typ P 3" PP

  • ERIKS:10037356
  • Schlaucharmatur Typ 2:Cam & Groove
  • Anschlussarmatur 2:Stecker
  • Größe Anschlussarmatur 2:3"
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

LMC Vaterteil mit Innengewinde Typ 633-ABSF 1.1/4"

  • ERIKS:14886445
  • Typ:ABSF
  • Material:Edelstahl 316 (1.4408)
  • Kupplungsgrösse:1.1/4

CHF 76.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.13inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026