Eriks
LMC

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 1/2" BSP AG x IG 25 bar

  • ERIKS:12703601
  • Hersteller:ROTAPOINT013SS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 235.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 254.58inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 235.50

-

5+

CHF 214.00

9.13%

10+

CHF 193.00

18.05%

20+

CHF 171.50

27.18%

30+

CHF 168.00

28.66%

45+

CHF 164.50

30.15%

68+

CHF 161.50

31.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Material
AISI 316 / FPM
Typ
Drehverbindung
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1/2"
Form
Drehverbindung
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C