Eriks

Geka Kupplungen und Zubehör

  • 26
  • 11
  • 3
  • 22
  • 3
26 Produkte angezeigt für Geka Kupplungen und Zubehör

CHF 12.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.40inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Kupplung mit Aussengewinde PLUS Messing 1"

  • ERIKS:14890574
  • Material:Messing
  • Gewindeanschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Abmessung Gewindeanschluss:1"

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Kupplung mit Aussengewinde PLUS Messing 1/2"

  • ERIKS:14890572
  • Material:Messing
  • Gewindeanschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Abmessung Gewindeanschluss:1/2"

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Kupplung mit Aussengewinde PLUS Messing 3/4"

  • ERIKS:14890573
  • Material:Messing
  • Gewindeanschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Abmessung Gewindeanschluss:3/4"

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

90 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Kupplung mit Innengewinde PLUS 3/4" Messing

  • ERIKS:14890568
  • Material:Messing
  • Gewindeanschluss:Innengewinde (BSPP)
  • Abmessung Gewindeanschluss:3/4"

CHF 10.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.35inkl. MwSt

140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Kupplung mit Innengewinde PLUS 1" Messing

  • ERIKS:14890569
  • Material:Messing
  • Gewindeanschluss:Innengewinde (BSPP)
  • Abmessung Gewindeanschluss:1"

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

57 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.08inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.30inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.97inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 25.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.00inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Kupplung mit Innengewinde PLUS 1/2" Messing

  • ERIKS:14890567
  • Material:Messing
  • Gewindeanschluss:Innengewinde (BSPP)
  • Abmessung Gewindeanschluss:1/2"

CHF 10.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.46inkl. MwSt

53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Kupplung mit Innengewinde PLUS 1.1/4" Messing

  • ERIKS:14890570
  • Material:Messing
  • Gewindeanschluss:Innengewinde (BSPP)
  • Abmessung Gewindeanschluss:1.1/4

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Kupplung mit Innengewinde PLUS 1.1/2" Messing

  • ERIKS:14890571
  • Material:Messing
  • Gewindeanschluss:Innengewinde (BSPP)
  • Abmessung Gewindeanschluss:1.1/2

CHF 21.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.57inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.38inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Trinkwasserkupplung XKPLUS Messing MS 58 für Ø 19mm

  • ERIKS:14887507
  • Material:Messing MS 58, vernickelt
  • Abmessung Gewindeanschluss:19 mm
  • Norm:KTW-Zulassung D2 und DVGW-Arbeitsblatt W270

CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.91inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Trinkwasserkupplung XKPLUS Messing MS 58 für Ø 25mm

  • ERIKS:14887508
  • Material:Messing MS 58, vernickelt
  • Abmessung Gewindeanschluss:25 mm
  • Norm:KTW-Zulassung D2 und DVGW-Arbeitsblatt W270

CHF 73.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.35inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Trinkwasserkupplung XKPLUS Messing MS 58 für Ø 13mm

  • ERIKS:14887506
  • Material:Messing MS 58, vernickelt
  • Abmessung Gewindeanschluss:13 mm
  • Norm:KTW-Zulassung D2 und DVGW-Arbeitsblatt W270

CHF 46.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.16inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Kupplung mit Aussengewinde PLUS Messing 1.1/2"

  • ERIKS:14890576
  • Material:Messing
  • Gewindeanschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Abmessung Gewindeanschluss:1.1/2

CHF 22.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.21inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026
Product Image

GEKA Kupplung mit Aussengewinde PLUS Messing 1.1/4"

  • ERIKS:14890575
  • Material:Messing
  • Gewindeanschluss:Außengewinde (BSPP)
  • Abmessung Gewindeanschluss:1.1/4

CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.00inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

CHF 50.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026