Eriks
LMC

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 1.1/2" BSP AG x IG 20

  • ERIKS:12703604
  • Hersteller:ROTAPOINT038SS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 318.90inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 295.00

-

5+

CHF 268.00

9.15%

10+

CHF 241.50

18.14%

20+

CHF 214.50

27.29%

30+

CHF 210.50

28.64%

45+

CHF 206.00

30.17%

68+

CHF 202.00

31.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Material
AISI 316 / FPM
Typ
Drehverbindung
Max. Betriebsdruck
20 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1.1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
1.1/2"
Form
Drehverbindung
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C