Eriks
GOODALL

GOODALL Losflansch Edelstahl DN 50 PN 10/16

  • ERIKS:14899727
Image 1
Die Flansche sind mit einem glatten Schlauchstutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektionierung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.25inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 250.00

-

5+

CHF 227.50

9.00%

10+

CHF 204.50

18.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Material
Edelstahl (1.4401)