Eriks
GOODALL

GOODALL Losflansch Edelstahl DN 20 PN 25/40

  • ERIKS:14904167
Image 1
Die Flansche sind mit einem glatten Schlauchstutzen ausgestattet und entsprechen der EN 14420-2. Zur Konfektionierung an Schläuchen werden entsprechende Halbschalen aus Aluminium oder Edelstahl eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.63inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 193.00

-

5+

CHF 175.50

9.07%

10+

CHF 158.00

18.13%

15+

CHF 155.00

19.69%

23+

CHF 152.00

21.24%

35+

CHF 148.50

23.06%

53+

CHF 145.50

24.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GOODALL
Material
Edelstahl (1.4401)