CHF 59.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.54inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.70 | - |
5+ | CHF 54.40 | 8.88% |
10+ | CHF 51.50 | 13.74% |
20+ | CHF 49.00 | 17.92% |
40+ | CHF 46.10 | 22.78% |
60+ | CHF 45.20 | 24.29% |
90+ | CHF 44.40 | 25.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LMC |
Typ | Klemmschale |
Material | Aluminium |
Klemmbereich | von 74 bis 76 mm |
Schlauch-ID x Wanddicke | 63x6 |