CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.86inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.10 | - |
5+ | CHF 30.90 | 9.38% |
10+ | CHF 29.40 | 13.78% |
20+ | CHF 28.00 | 17.89% |
40+ | CHF 26.30 | 22.87% |
60+ | CHF 25.80 | 24.34% |
90+ | CHF 25.20 | 26.10% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LMC |
Typ | Klemmschale |
Material | Aluminium |
Klemmbereich | von 47 bis 49 mm |
Schlauch-ID x Wanddicke | 38x5 |