Eriks
LMC

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 4" BSP AG x IG 10 bar

  • ERIKS:12703607
  • Hersteller:ROTAPOINT100SS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 986.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'066.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 986.50

-

5+

CHF 897.00

9.07%

10+

CHF 807.50

18.14%

20+

CHF 717.50

27.27%

30+

CHF 703.00

28.74%

45+

CHF 689.00

30.16%

68+

CHF 675.50

31.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Material
AISI 316 / FPM
Typ
Drehverbindung
Max. Betriebsdruck
10 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
4"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
4"
Form
Drehverbindung
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C