CHF 327.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 327.50 | - |
5+ | CHF 298.00 | 9.01% |
10+ | CHF 268.00 | 18.17% |
20+ | CHF 238.50 | 27.18% |
30+ | CHF 233.50 | 28.70% |
45+ | CHF 229.00 | 30.08% |
68+ | CHF 224.50 | 31.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LMC |
Material | AISI 316 / FPM |
Typ | Drehverbindung |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 2" |
Form | Drehverbindung |
Temperaturbereich | von -20 bis 180 °C |