Eriks
LMC

LMC Drehgelenk Rotapoint® Edelstahl/FPM, 3/4" BSP AG x IG 25 bar

  • ERIKS:12703602
  • Hersteller:ROTAPOINT019SS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 240.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.98inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 240.50

-

5+

CHF 219.00

8.94%

10+

CHF 197.00

18.09%

20+

CHF 175.00

27.23%

30+

CHF 171.50

28.69%

45+

CHF 168.50

29.94%

68+

CHF 165.00

31.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Material
AISI 316 / FPM
Typ
Drehverbindung
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Außengewinde
Winkel (Grad)
0 °
Anschlussarmatur 2
BSPP
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Form
Drehverbindung
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C