Eriks
LMC

LMC Kupplung Cam & Groove ERITITE Stopfen Typ P 2" PP

  • ERIKS:10037355
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LMC
Typ
P
Material
Polypropylen PP
Code
P
Max. Betriebsdruck
7 bar
Schlaucharmatur Typ 2
Cam & Groove
Anschlussarmatur 2
Stecker
Größe Anschlussarmatur 2
2"
Bauelementetyp
Verschlusskappe