CHF 229.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 229.50 | - |
5+ | CHF 208.50 | 9.15% |
10+ | CHF 188.00 | 18.08% |
20+ | CHF 167.00 | 27.23% |
30+ | CHF 163.50 | 28.76% |
45+ | CHF 160.50 | 30.07% |
68+ | CHF 157.00 | 31.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LMC |
Material | Messing / FPM |
Typ | Drehverbindung |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Außengewinde |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Anschlussarmatur 2 | BSPP |
Größe Anschlussarmatur 2 | 1/2" |
Form | Drehverbindung |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |